曜日別特売

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(5000個)種別連鎖状注文コード41013655品番350218-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
形状ソリッドピン材質/仕上黄銅/プレティン種別連鎖状長さ(mm)20.06寸法L(mm)19.30厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応適用領域20-14絶縁被覆外径(Φmm)1.52-3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41013874
2019-09-17
用途: 個人での工作に

私のように個数が少ない場合、本当に助かっております。品質は、信頼できるメーカーなので不具合はありません。また利用させていただきます。

対象商品 : 41013786
2018-09-29
用途: ファンの接続

オリエンタルモーター製のACファンに接続するために、ハウジングと共に購入しました。こちらで購入出来て助かりました。コネクタの抜き差しは固すぎず使い勝手も良いので、機会があれば他の用途にも利用したいです。100個は多いので、できれば50個ぐらいのセットもあると嬉しいです。

対象商品 : 41013786
2016-06-08
用途: 電線加工時
製造業

まともに購入するとMOQと納期で困るので、バラ売り即納はとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする