350778-1 ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41014102

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数2 材質/仕上94V-0 注文コード41014102 品番350778-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・材質/仕上・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
形状キャップ 材質/仕上94V-0 極数2 寸法A(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41014382
2020-07-16
用途:
工作機械の修繕用

使いやすく、比較的安価に入手できるので良いと思います。
局数のバリエーションなど豊富で汎用性あり。

ただしバリエーションが多くてハウジング(オス・メス)、端子(オス・メス)のそれぞれの適合を調べて必要なものを選定するのに大変苦労します。
適合表など記載して頂けると大変ありがたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする