曜日別特売
350782-1 ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41014145

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(10個)極数9材質/仕上94V-0注文コード41014145品番350782-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状キャップ材質/仕上94V-0極数9寸法A(mm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41014382
2020-07-16
用途: 工作機械の修繕用

使いやすく、比較的安価に入手できるので良いと思います。
局数のバリエーションなど豊富で汎用性あり。
ただしバリエーションが多くてハウジング(オス・メス)、端子(オス・メス)のそれぞれの適合を調べて必要なものを選定するのに大変苦労します。
適合表など記載して頂けると大変ありがたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする