ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数4 注文コード41014355 品番1-480702-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は極数・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
形状プラグ 材質/仕上94V-2 極数4 寸法A(mm)26.7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41014416
2021-08-18
用途:
工作用に

個人の工作に使わせていただいています。
少ない個数でも購入できて良かったです。

対象商品:
41014337
2018-09-29
用途:
ファンへの接続

オリエンタルモーター製のACファンに接続するために、接触子と共に購入しました。こちらで購入出来て助かりました。コネクタの抜き差しは固すぎず使い勝手も良いので、機会があれば他の用途にも利用したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする