曜日別特売
1-480708-0 ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41014416

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)極数12注文コード41014416品番1-480708-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
形状プラグ材質/仕上94V-2極数12寸法A(mm)26.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41014416
2021-08-18
用途: 工作用に

個人の工作に使わせていただいています。
少ない個数でも購入できて良かったです。

対象商品 : 41014337
2018-09-29
用途: ファンへの接続

オリエンタルモーター製のACファンに接続するために、接触子と共に購入しました。こちらで購入出来て助かりました。コネクタの抜き差しは固すぎず使い勝手も良いので、機会があれば他の用途にも利用したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする