曜日別特売
MUWB50-5DZ MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB50) SMC 41041832

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB50)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)5
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード41041832品番MUWB50-5DZ
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
5
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする