フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
単鈎鉗子 G309-1001 250mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41120372
品番
G309-1001
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
材質
ステンレス(SUS420J1)
アズワン品番
8-7363-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器