フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
耳鼻異物鉗子[小比木式] N376-5411 140mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41123583
品番
N376-5411
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長(mm)
140
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
0-9604-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器