フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 本体 鉗子
アリゲーター鉗子[デリケート]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-9607-01
注文コード
41123592
品番
N374-4391
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
0-9607-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000018
シャフト寸法(mm)
90mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器