徳器技研工業
徳器技研工業の 計測・測定機器
徳器技研工業の その他測定機器
カフ圧計(カフチェッカー) 0〜60hPa
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41138667
品番
00177A00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
付属品
接続チューブ×1本、ストラップ×1本
仕様
異常圧力解放弁付き、(圧力調整範囲)0〜60hPa
サイズ
81×47×141mm
アズワン品番
8-6259-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:44B2X1000100177A
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41138667
00177A00
30843164
00177A00
カフ圧計カフチェッカー
トクソー技研
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました