IDC D-subコネクタ RS Pro, Socket, 25 極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41141303 品番138-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 25
ピッチ = 1.27mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 錫
ハウジング材質 = メタル
定格電流 = 1A
定格電圧 = 250 V ac
寸法 = 53.05 x 17.1 x 12.55mm
深さ = 12.55mm
長さ = 53.05mm
幅 = 17.1mm
業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする