D-Subコネクタ RS Pro, メス, 15極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41174167 品番481-465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ピッチ = 2.29mm
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = 鋼
最低使用温度 = -55℃
ラチェット 手動 クリンプツールRS品番(< 481-516') 481-516 、挿入ツールRS品番(< 481-522') 481-522 シャシ実装シェルは雌雄の異なるケーブル実装シェルとのみ、はめ合わせできる。. 高密度D-sub 基板実装ソケット、 プラグ/ソケット ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする