ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 鋼製小物
ナビス(アズワン)の 医療用ピンセット
マイクロアドソン鑷子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41175584
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
把持部を細く仕上げています。
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
120
仕様
有鈎
アズワン品番
7-1334-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201505
医薬品医療機器等法
一般医療機器