D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数50 区分ソケット側 注文コード41190317 品番DD-50SF-T-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・区分など10種類から選べます 他の種類を見る

基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。

極数50 区分ソケット側 形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)4以下 結合方式ねじ コンタクト形状オス 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法圧着 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41190317 DD-50SF-T-N 08696786 DD-50SF-T-N 接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業) 接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業) 1セット(10個) 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41190256
2017-06-24
用途:
検査機セットの補修に

スムーズに使用出来ました。納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする