DALC-J15PAF-13L9E D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業) 41190414

D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数15区分ピン側仕様L9型フックラグタイプ注文コード41190414品番DALC-J15PAF-13L9E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。

仕様L9型フックラグタイプ区分ピン側タイプL9型フックラグタイプ極数15ねじ嵌合固定台の種類:長形・M2.6ミリネジ仕様コンタクト形状オス形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41190633
2015-03-11
用途: 製品に実装

どこよりも安く買えるのでいつも買っています。今までは100個買うとトレイに入っていたけれど今回はバラでひとつずつ袋に入っていた。トレイで納品して欲しかった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする