D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数25 区分ピン側 仕様L6型アースラグタイプ 注文コード41190484 品番DBLC-J25PAF-13L6E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・区分・仕様など34種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。

仕様L6型アースラグタイプ 区分ピン側 タイプL6型アースラグタイプ 極数25 ねじ嵌合固定台の種類:長形・M2.6ミリネジ仕様 コンタクト形状オス 形状アングル 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41190484 DBLC-J25PAF-13L6E 08696515 DBLC-J25PAF-13L6E 接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業) 接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業) 1セット(10個) 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41190633
2015-03-11
用途:
製品に実装

どこよりも安く買えるのでいつも買っています。今までは100個買うとトレイに入っていたけれど今回はバラでひとつずつ袋に入っていた。トレイで納品して欲しかった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする