D-subコネクタ圧着型コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41191087 品番DAMA-15P-F0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

結線は操作の簡単な圧着工具で行う圧着式です。結線したコンタクトはインシュレータの後面から挿入します。挿入されたコンタクトは、インシュレータのコンタクト穴に内蔵された金属製クリップにより確実に保持されます。なお、回路変更や誤配線の修正の場合には、専用の引抜工具によって簡単に引き抜く事も出来ます。

極数15 区分ピン 形状ストレート 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理 種類角型 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 結合方式ねじ コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)#30〜#18 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法圧着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:466

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする