JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41191455
品番
DD-50SA-NR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
極数
50
区分
ソケット
コンタクト形状
メス
仕様
プレスコンタクトタイプ
形状
アングル
タイプ
プレスコンタクトタイプ
種類
角型
定格電流(A)
5
コネクタ形状
アングルスルーホール
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
はんだ
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)