JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ金属製角型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41191622
品番
DC19678-3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
適合
シェルサイズ:DC
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状
ジャンクションシェル
仕上
亜鉛メッキ上3価クロメート処理
材料
鋼