JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタスプリングロック装置
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41192191
品番
D110277
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
プレートとスプリングの組み合わせでワンタッチでロックする事が出来ます。
タイプ
スプリング
材質/仕上
ステンレス鋼
寸法A(mm)
12.4
寸法B(mm)
14.2
シェルサイズ
DE、DA、DB、DC
仕様
スプリング
トラスコ品番
417-7444
注意
※コネクタ取付がリアマウンティングの場合は使用出来ません。
※ご発注の際は、スプリングとプレートを別々にご発注下さい。1個のコネクタに対して各々2個ずつ必要です。