JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタスプリングロック装置
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スプリング
注文コード
41192216
品番
D110279
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プレートとスプリングの組み合わせでワンタッチでロックする事が出来ます。
タイプ
スプリング
材質/仕上
ステンレス鋼
寸法A(mm)
12.4
寸法B(mm)
14.2
シェルサイズ
DD
仕様
スプリング
注意
※コネクタ取付がリアマウンティングの場合は使用出来ません。
※ご発注の際は、スプリングとプレートを別々にご発注下さい。1個のコネクタに対して各々2個ずつ必要です。