JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタダストキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41192365
品番
025-5060-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
適合コネクタ
DEソケット側
材料
ポリエチレン
色相
赤色
コネクタ形状
ダストキャップ
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
トラスコ品番
417-5972