※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-subコネクタ半田型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41192462 品番DAM-15SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

モノブロックタイプ(一体構造)のインシュレータで、耐熱・耐候・寸法安定性等に優れたガラス入りディアリアルフタレートを使用。ソケットコンタクトの接触部にベリリウム銅を巻き付け、安定した接触が得られる高信頼型です。

区分ソケット 芯数15 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート 極数15極 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法はんだ付け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41192514
2022-01-07
用途:
試験装置ジョイント用
株式会社アドバンスパワー 様

室温下で実際使用するので、耐熱性は無視して良いのですが、在庫不足の為かの商品を使用しました。耐熱125℃なので問題無く使用できます。
汎用品より高価ですが購入出来ただけでも有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする