JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ紐付きダストキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41192803
品番
DE-59-J2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
適合
シェルサイズ:DE
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状
ダストキャップ
適合コネクタ
ソケット側