DB-C8-J10-B2-1R D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業) 41192952

D-subコネクタプラスチックフード

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ嵌合固定ねじ:ショートスクリュウ #4-40
嵌合固定ねじ:ショートスクリュウ #4-40
嵌合固定ねじ:M2.6
嵌合固定ねじ:#4-40
嵌合固定ねじ:ショートスクリュウ M2.6
嵌合固定ねじ:ロングスクリュウ #4-40
嵌合固定ねじ:ロングスクリュウ M2.6
適合シェルサイズDB
内容量1個注文コード41192952品番DB-C8-J10-B2-1R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型適合シェルサイズDB材質フード本体:ABS樹脂(黒色)ねじ嵌合固定ねじ:ショートスクリュウ #4-40コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41193117
2022-01-07
用途: 変換コネクター用カバー
株式会社アドバンスパワー

EMI対策品が実際欲しかったのですが、世の中は在庫不足でやっと類似品を見つけました。他商社を探してもなかなか見つからないのに、有難いことでした。

対象商品 : 41193092
2018-06-20
用途: 製品製作

問題ございません、指定通りの部品で問題なく組立完了しています。

対象商品 : 41192855
2018-05-09
用途: D-subコネクターのケースとして
国立大学法人広島大学教育・研究機関

どのD-subコネクターに合うものか書かれていないので、9pinのコネクターのケースのつもりで購入したが、合わないので無駄になってしまった。どのコネクターに合うのか、書いておいてほしい。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 41193135
2017-06-12
用途: 試験ハーネスに使用
製造業

昔の部品と比べるといかにもコストダウンしましたという物ですが、使用上は全く問題ありませんでした。内部で電線被覆を挟んで固定するようになっているので断線の不安も少ないです。ねじ類が小さいので精密ドライバーが必要です。

対象商品 : 41192995
2016-05-05
用途: カタログ通りの製品でした。
阪上電子

いつも愛用させて頂いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする