シェルサイズ適合/15ピン
ねじサイズ(嵌合固定ネジ)M2.6
適合ケーブル外径(Φmm)10
タイプロングスクリュウ
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
寸法H(mm)約14
ねじロングスクリュウM2.6
寸法A(mm)38(±0.5)
寸法F(mm)33.32(±0.13)
寸法D(mm)45.1(±0.5)
寸法B(mm)18(±0.5)
寸法C(mm)26(±0.5)
寸法G(mm)16(±1)
寸法E(Φmm)10(±0.5)