シェルサイズ適合/25ピンねじサイズ(嵌合固定ネジ)M3.0適合ケーブル外径(Φmm)10タイプショートスクリュウ材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ寸法H(mm)約10トラスコ品番417-7924使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125ねじショートスクリュウM2.6寸法A(mm)41.5(±0.5)寸法F(mm)47.04(±0.13)寸法D(mm)58.8(±0.5)コネクタ形状ジャンクションシェル寸法B(mm)18(±0.5)寸法C(mm)40(±0.5)寸法G(mm)16(±1)寸法E(Φmm)10(±0.5)