D-subコネクタマシンコンタクト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41193311 品番 030-50634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
区分ソケット 適合圧着型コンタクト D□U用 コンタクトサイズ#20 コンタクト形状メス 適合電線範囲 AWG(#)#20〜#24 仕様圧着型コンタクト D□U用 仕上(コンタクト接触部)金めっき

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
製品製作

販売単位が1個だけでなく10個単位、100個単位のものがあれば
助かります。
1個づつ袋詰めされているため量を必要とするときの開梱に時間がかかってしまうので。

1人が参考にしています
2020-04-17
用途:
Dsubへの終端抵抗直付
その他業種

リード抵抗の両端に本商品を取り付け、Dsub端での伝送線路の終端をするために使いました。特に使用できる線がAWG#26-#30のピンはリード抵抗のリード太さにマッチしていて、ストレスなく圧着やハンダ挿入ができました。安価な先割れ品とは違い、相手方コネクタを傷めないストレスのない挿入感が気に入っています。

対象商品:
41193311
2015-11-15
用途:
D-subケーブルの導通チェックに

コネクター付ケーブルの導通をチェックする際、コネクターのオスピンにテスターのテストリードを当てるのに神経を使うので、メスピンだけ買って専用テストリードを作ってみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする