パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41196224 品番 SRCN2A21-10S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品
ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。
5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。

仕様
JIS C 5432 規格準拠
UL規格認定品
材質
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金
インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)
コンタクト:銅合金
リティニングリング:銅合金
セットスクリュー:鋼
十字穴付ナベ小ネジ:鋼
仕上
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)
コンタクト:銀メッキ
リティニングリング:ニッケルメッキ
セットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)
十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
適合電線
AWG:#16以下
導体断面積:1.25mm2以下
種別ソケットインサート シェルサイズ21 極数10極 コンタクトサイズ#16 タイプネジ嵌合式 用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器 適合(ピンインサート)SRCN6A21-10P 使用温度範囲(℃)-25〜+85 耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間) 寸法D(Φmm)32±0.5 定格電流(A)10 コネクタ形状パネル取付レセプタクル 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5 寸法C(Φmm)26.00±0.2 寸法B(Φmm)24±0.3 結線方式はんだ付け 寸法AM26×1 防水仕様非防水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
業務用に使用
製造業

品不足で急遽モノタロウさんから購入しました。
すぐに届き、助かりました。
ちょっと価格が高かったので星4としました。
品物&取引は大変満足しています。

対象商品:
08518036
2022-06-07
用途:
通常ルートで購入できなかったので助かりました
製造業

今回は8pcsのみでしたが手配出来て良かったです。

対象商品:
08518027
2021-04-04
用途:
船舶操作リモコン接続

今までついているものと同じなので、スムーズに交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする