仕様
コンタクト数 = 15
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
D-Subシェルサイズ = E
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 5A
コンタクトめっき = 金
シリーズ = GTC Sealed
幅 = 21mm
寸法 = 40 x 21 x 67.5mm
最高使用温度 = +80℃
最低使用温度 = -40℃
RS Pro防水D-Sub現場設置可能ケーブル取り付けコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、現場で取り付け可能な防水D-Subコネクタシリーズです。 IP67ケーブル取り付けコネクタは、シリコンケーブルエンドガスケット及びEDPMゴムパッドを備えています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。. 特長と利点:. IP67等級、完全密封構造 4.0 → 8.0 mmのケーブルに対応 使用温度範囲: -40 → 80 ℃ 現場で取り付け可能 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能
RoHS指令(10物質対応)対応