SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスユニオン KQ2F ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
41204396
品番
KQ2F04-01A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥345
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)5.6
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
Rc1/8
色
リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
12
用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状
メスユニオン
管接続口径
1/8
寸法L1(mm)
24.1
ねじの種類
RRc
寸法D(Φmm)
7.9
材質(ねじ部)
黄銅
寸法L2(mm)
8.5
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
14
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41204396
KQ2F04-01A
41400317
KQ2F04-01A
メスユニオン KQ2F ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
3,398
税込
¥
3,738
内容量に違いがあります