※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S10-01AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41205342 KQ2S10-01AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 41205342

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード41205342 品番KQ2S10-01AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥391
この商品は適合チューブ外径・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)17.2
(ウレタン)16.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)21.2 寸法D(Φmm)15 寸法L1(mm)24.3 寸法L2(mm)21.1 寸法M(mm)15.6 六角対辺H(mm)5 形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 接続ねじR1/8 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)12 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)5.1
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41205342 KQ2S10-01AS 41413425 KQ2S10-01AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(5個) 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする