SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41205656
品番
KQ2L04-M5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥347
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)
15.9
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法D2(Φmm)
7
寸法L1(mm)
15.4
寸法L2(mm)
14.8
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
7
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
接続ねじ
M5×0.8
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
トラスコ品番
424-4354
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
3.1
シール方式
(おねじ)シール剤なし
材質(ねじ部)
黄銅
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41205656
KQ2L04-M5A
41378662
KQ2L04-M5A
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
3,598
税込
¥
3,958
内容量に違いがあります