125-3080 RS Pro スクリュードライバ G01-035-100RS 絶縁 マイナス RS PRO 41209325

RS Pro スクリュードライバ G01-035-100RS 絶縁 マイナス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41209325品番125-3080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 0.6 x 3.5 mm
ドライバータイプ = 絶縁
刃の長さ = 100 mm
全体長さ = 190 mm
VDE/1000V認証 = あり
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ハンドル材質 = プラスチック
ブレード仕上げ = 酸化リン
RS Pro絶縁マイナスドライバ. RS Proマイナスドライバです。絶縁仕様で、極めて快適で握りやすく、最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中機器で安全に作業可能. 特長と利点. 最大1000 V ac又は1500 V dcの通電中作業向け クロムバナジウムモリブデン鋼製ブレード(リン酸塩仕上げ) ソフトグリップハンドル DIN EN60900: 2004規格に照らして個別試験済み
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする