Panasonic(パナソニック)
太陽光パネル Amorphousシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41239784
品番
AT-7963A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●定格電力:1.083W●開回路電圧:4.5V●セル数:1
長さ(mm)
146
幅(mm)
167.5
タイプ
-
奥行(mm)
0.4
使用周囲温度(℃)
-10~60
保存温度範囲(℃)
-20~70
開放電圧(V)
7.1
短絡電流(mA)
114
注意
※掲載画像は屋内用です。屋外用はセル部分が異ります。