RS Pro パンチプライヤー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41244499 品番445-8841
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
カット径 = 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5mm
パンチタイプ = 回転
パンチの数 = 6
ポンチプライヤ. ガスケット材や革製品に穴を開けるための回転式のポンチプライヤ 工具1つで、6つのサイズの穴を開けることが可能(2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 mm) ポンチにロックのかかる位置の目印が付いていて、その位置になったらロック 本体はニッケルめっきが施されたスチール製、ハンドルにPVC製のカバー ロック機構により、未使用時に工具は閉じられた状態を保持

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41244499
2024-12-02
用途:
ジーンズベルトの穴開け
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思った感覚でパンチ穴をしましたが力一杯握っても穴が開きませんでした。ベルト厚みも2mmですが
無理でした。

2024-10-16
用途:
工作用
教育・研究機関

急に必要になった時のための買い置きです。まだ使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする