D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41263478 品番544-3755
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5981,798
仕様
コンタクト数 = 9
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = E
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 500 V ac
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 2.77mm
幅 = 10.85mm
深さ = 12.55mm
最高使用温度 = +105℃
最低使用温度 = -55℃
ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする