グンゼ
グンゼ あったかソフト 長袖U首 RP55102
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
41304025
品番
RP55102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,580
グンゼの綿100%の厚地肌着。肌触りのよい丈夫な素材。スムース編みで保温性もありあったか!
サイズ
M
色
ホワイト
胸囲(cm)
88~96
混率(%)
本体:綿100、袖口ゴム部:綿80、ポリエステル20
身長(cm)
165~175
機能
厚手
生地
スムース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41304025
RP55102
65005457
RP6510A
長袖U首2枚組
グンゼ
1組
¥
1,890
税込
¥
2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)