グンゼ あったかソフト 長袖U首 RP55102
グンゼの綿100%の厚地肌着。肌触りのよい丈夫な素材。スムース編みで保温性もありあったか!
- 色
- ホワイト
- 混率(%)
- 本体:綿100、袖口ゴム部:綿80、ポリエステル20
- 機能
- 厚手
- 生地
- スムース
- 内容量
- 1袋(2枚)
長袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41304025 | RP55102 | 65005457 | RP6510A | ![]() | 長袖U首2枚組 | グンゼ | 1組 | ¥1,890 税込¥2,079 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 41304043 | RP55102 | 65005466 | RP6510A | ![]() | 長袖U首2枚組 | グンゼ | 1組 | ¥1,890 税込¥2,079 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 41304068 | RP55102 | 65005475 | RP6510A | ![]() | 長袖U首2枚組 | グンゼ | 1組 | ¥1,890 税込¥2,079 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |



















![アンダーウェア(9分袖)[男] UNITE アンダーウェア(9分袖)[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764592-260902-02.jpg)




