曜日別特売
RP55102 グンゼ あったかソフト 長袖U首 RP55102 グンゼ 41304068

グンゼ あったかソフト 長袖U首 RP55102

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2枚)
注文コード
41304068
品番
RP55102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,580

グンゼの綿100%の厚地肌着。肌触りのよい丈夫な素材。スムース編みで保温性もありあったか!

サイズ
LL
色
ホワイト
胸囲(cm)
104~112
混率(%)
本体:綿100、袖口ゴム部:綿80、ポリエステル20
身長(cm)
175~185
機能
厚手
生地
スムース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41304068RP5510265005475RP6510ARP55102 長袖U首2枚組 グンゼ 65005475長袖U首2枚組グンゼ1組
¥1,890
税込¥2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする