コスモ石油
コスモ石油の ブレーキフルード
コスモ テラフルード E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
41560269
品番
56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
生分解性に優れた脂肪酸エステルを基油とする油圧作動油です。
用途
建機、農機など、河川、湖沼、海、土壌などに影響を与えるおそれのある機械の油圧装置に
仕様
さび止め性能(蒸留水)さびなし、泡立ち性:(Seq.1)10-0/(Seq.2)10-0/(Seq.3)10-0、生分離率:64.4%、急性毒性試験(魚類):100mg/L以上
引火点(℃)
308
流動点(℃)
-32.5
動粘度(mm
2
/s)
100℃:11.01、40℃:58.02
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
185
銅板腐食(100℃×3H)
1
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9263
酸価(mgKOH/g)
1.1
水分離性(O-W-E mL/分)
40-40-0(20)/54℃
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※基油の特性上、鉱油に比較して高圧粘度が低くなるため、鉱油系の粘度グレードVG32を使用している装置にはテラフルードE 46を、鉱油VG46使用装置にはテラフルードE 56をお勧めします。
※金属材料として、亜鉛、鉛の使用は避けて下さい。
※ブチルゴムやエチレンプロピレンゴムの使用は避けて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません