※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
注文コード
41986847
品番
5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじの呼び
M5
頭部形状
六角
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
12
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41986847
5×12
42182436
5×12
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱)
大阪魂
1パック(3個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました