※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
注文コード
41987014
品番
10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
20
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41987014
10×20
42182603
10×20
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)
大阪魂
1パック(2個)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました