和平フレイズ
かちこれ アルミ雪平鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42038457
品番
KR-8264
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
熱まわりの良いアルミの雪平鍋は、お湯もすぐ沸くので便利です。
煮物・茹で物に、なにかと重宝します。
材質
本体:アルミニウム合金
寸法(cm)
18
質量(g)
358
サイズ(cm)
18