和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの 栓抜き・缶切り・オープナー
和平フレイズの 栓抜き・缶切り
ジー・クック 密閉栓抜
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42042919
品番
GC-105
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
栓を開けた後、ビンの密閉ができます。
材質
本体:鉄(クロムメッキ)、ゴム部:合成ゴム(耐熱温度100度)、樹脂部:ポリアセタール(耐熱温度120度)
質量(g)
45.4
寸法(cm)
約4.1×1.9×9.8