曜日別特売
M4×8 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42059105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42059105
M4×8 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42059105

六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1000個)注文コード42059105品番M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM4材質ステンレス長さ(mm)8ねじピッチ0.7種別全ねじねじの種類六角ボルト寸法S(mm)7寸法e(mm)約8.1頭部形状六角寸法K(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42060137
2019-04-27
用途: 無線タワーのボルト交換に使用
その他業種

大変満足しています。強いて言えば、セットにして使用するのでナット、ワッシャーも同数の商品が有れば嬉しいのですが・・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 42715644
2016-12-29
用途: 機械メンテナンス

ホームセンターで買うより、だんぜん安いほうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする