※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(PVDF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42182883
品番
4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PVDF
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.7
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目