曜日別特売
PVQ31-6G-40-01T-F PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31) SMC 42383425

※6-M26-1-PVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(6) DC12ねじの種類(T) NPTF材質ボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM注文コード42383425品番PVQ31-6G-40-01T-F
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質ボディ、シール:(-) ボディ C37、シール FKM電圧(V)(6) DC12管接続口径(01) サブプレート付ねじの種類(T) NPTFオリフィス径(Φmm)(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする