※6-M26-1-PVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(T) NPTF
材質
ボディ、シール:(H) SUS、シール FKM
注文コード
42383608
品番
PVQ31-6G-40-01T-H-F
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ねじの種類・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボディ、シール:(H) SUS、シール FKM
電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(01) サブプレート付
ねじの種類
(T) NPTF
オリフィス径(Φmm)
(40) 4 dia.(0.12 Mpa)
CADデータダウンロード