曜日別特売
PVQ31-5G-16-01T-H-F PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31) SMC 42383617

※6-M26-1-PVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF材質ボディ、シール:(H) SUS、シール FKM注文コード42383617品番PVQ31-5G-16-01T-H-F
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
材質ボディ、シール:(H) SUS、シール FKM電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) サブプレート付ねじの種類(T) NPTFオリフィス径(Φmm)(16) 1.6 dia.(0.7 Mpa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする